2034-200 ワイド・スタンド・マイクロスコープ 東海産業(PEAK) 33400945

ワイド・スタンド・マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33400945 品番2034-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高解像力レンズによるスタンド・マイクロスコープのワイド化、堅牢スムーズな機構にペンライト照明装置付。
精密部品測定、理化学、印刷等の広い分野にご使用いただけます。
スケール1枚内蔵。

種別スコープ 測定範囲(mm)0〜0.6 倍率(倍)200 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×172 総合倍率(実視野)Φ0.72 最小目盛(mm)0.002 付属品ペンライト 質量(g)316 アズワン品番2-201-06
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする