ポケット・メジャリング・マイクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33401085 品番 2036-50
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,910
販売価格(税別)
9,009
アズワン品番2-1002-02 寸法(mm)Φ12.4×127 質量(g)12 測定範囲(mm)1.60 総合倍率50× 最小目盛(mm)0.02 実視野(Φmm)1.70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする