ピーク・スケール・ルーペ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)20 アズワン品番2-189-04 注文コード33401383 品番No.2055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550
この商品は倍率・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
2群3枚構成の光学系は、広範囲を歪曲することなく鮮明に拡大することを目的に設計。
最初にスケール目盛りがはっきり見えるよう視度調整をしてください。その後、被検物にスケールを当てることにより正確な側長ができます。

付属品
スタンダードスケール(十字線、横軸目盛)取付済
ケース
倍率(倍)20 有効径(Φmm)12 質量(g)35 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)センター0で左右各4 寸法(Φ×高さH)(mm)35×23 最小目盛(mm)0.1 アズワン品番2-189-04 トラスコ品番276-5365

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01998552
2023-06-22
用途:
印刷の校正時

倍率がちょうどよく歪みが無く鮮明に確認でき重宝している

対象商品:
01998762
2021-08-19
用途:
ウェットエッチングの確認
その他業種

イエローライト環境(露光予防)でエッチングの確認をするために購入しました。
焦点を調節可能なのでとても見やすいです。
対象物にスケールをあてて簡単に観察できます。

これからとても役立ちそうです。

対象商品:
01998543
2018-05-20
用途:
葡萄花蕾の大きさ計測
その他業種

ぶどうの無核化処理時期を図るための花蕾の大きさ計測にちょうど間に合い、注文後すぐに届き安心した。

対象商品:
01998552
2017-08-06
用途:
印刷物のチェック用

印刷物のチェックに使用してます。
良い点:@スケールが印刷物にほぼ密着する為、測定しやすい。Aスケールが簡単に変更出来る。
もう一声な点:@視野の外側に行くにつれ画像が歪んでいる点。A折り畳み機能が無いので思った以上に携帯は不便。

対象商品:
01998552
2017-09-15
用途:
試作品の検討用

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
01998552
2016-08-16
用途:
不良解析

以前から10年来使用していたのが破損して再購入です。
やはり、スケールルーペはこれに限ります。   皆様にお勧め商品ですよ!!

対象商品:
01998552
2016-07-29
用途:
合板積層面の確認
株式会社 アラセ 様 (製造業)

ケースが丈夫で良い。
暗所では目盛が見辛いため、小さなライト(照度は低くて良い)
が付いていると便利。

1人が参考にしています
対象商品:
01998552
2015-12-03
用途:
異物ルーペ

異物を見るのに使用 問題無く使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする