HUAWEI P10 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高光沢/[G2] 0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33401473 品番LP-P10FGC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

[G2(GRADE2)] 驚異的透明度。超硬度9H表面強化ガラス。貼り付けキット・清浄布・埃除去シール・クロス付

対応機種HUAWEI P10 特性高光沢 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラべル/貼付けキット 材質本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 表面硬度9H以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする