アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの スケールルーペ/ピークルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33401672
品番
MG7173
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,079
販売価格(税別)
¥
6,435
バスケットに入れる
倍率
10×
レンズ径(Φmm)
25
付属品
スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)
仕様
視野径:32mm・有効径:30mm
質量(g)
約75
種類
スケールルーペ
アズワン品番
1-4317-01