LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
ZenFone(TM) 4 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高光沢/[G2] 0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33401805
品番
LP-ZEN4PFGC
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
[GRADE2] 驚異的透明度。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種
ZenFone 4 Pro
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
表面硬度
9H以上