アルサイト拡大鏡

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33401907 品番 No.41
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。

倍率(倍)2.4 レンズ径(Φmm)51 全長(mm)130 材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂) レンズ厚さ(mm)9(フレーム含む) アズワン品番2-217-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33401916
2023-06-24
用途:
日常使い

広いガラス面で見やすい。また、部分に高倍率のレンズがついているので、機能的に使いやすい。

対象商品:
33401925
2022-01-29
用途:
食品の原材料表示などを簡単に見るため

小さい拡大鏡は、体も縮こまります。
こちらは大きいので、のびのび気持ちよく使えます。

対象商品:
33401925
2021-02-01
用途:
普段使用
高滝湖・PAサービス株式会社 様 (サービス業)

手際よく配送され、思っていた通りの商品で満足でした。

対象商品:
33401916
2018-09-10
用途:
読書等小さな字を読む時、
電気・ガス・熱供給・水道業

良く見えます、高精度のレンズで歪みがありません。軽くて使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33401907
2017-11-04
用途:
新聞雑誌等で小さい文字を見るとき
その他業種

近年の印刷物は判読不可の極小文字が多く、最近まで小さいルーペを使用していましたが、今回アルサイト拡大鏡を購入しました。
拡大鏡だから、多少の重さもしょうがないなと思っていたところ、老人の手にも負担のない軽さで、大変助かっています。

対象商品:
33401907
2017-08-16
用途:
小さい文字を見る時に使用しています。
その他業種

明るくて倍率的にも適度。手に持った感じも軽いので、使い心地がかなりOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
33401907
2011-09-30
用途:
老眼になり、細かい物や文字が見えずらいため、これらを見るために使います。

価格がお手ごろなbS1はレンズの直径が50mmと小振りですが、何よりその透明度がすばらしいい、周辺まで歪むことなく、明るく良く見えます。軽い!
柄のところに見える丸い部分は、時計の日付を見るレンズのようになっていて、慣れれば地図の細かい文字が良く読めます。全体の造りもていねいで、手元に持ってよく、これをぜひお薦めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする