No.47 アルサイト拡大鏡 アズワン 33401925

アルサイト拡大鏡

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)2
内容量1個注文コード33401925品番No.47
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880

光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。

倍率(倍)2レンズ径(Φmm)114全長(mm)232材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)レンズ厚さ(mm)15(フレーム含む)アズワン品番2-217-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33401916
2023-06-24
用途: 日常使い

広いガラス面で見やすい。また、部分に高倍率のレンズがついているので、機能的に使いやすい。

対象商品 : 33401925
2022-01-29
用途: 食品の原材料表示などを簡単に見るため

小さい拡大鏡は、体も縮こまります。
こちらは大きいので、のびのび気持ちよく使えます。

対象商品 : 33401925
2021-02-01
用途: 普段使用
高滝湖・PAサービス株式会社サービス業

手際よく配送され、思っていた通りの商品で満足でした。

対象商品 : 33401916
2018-09-10
用途: 読書等小さな字を読む時、
電気・ガス・熱供給・水道業

良く見えます、高精度のレンズで歪みがありません。軽くて使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 33401907
2017-11-04
用途: 新聞雑誌等で小さい文字を見るとき
その他業種

近年の印刷物は判読不可の極小文字が多く、最近まで小さいルーペを使用していましたが、今回アルサイト拡大鏡を購入しました。
拡大鏡だから、多少の重さもしょうがないなと思っていたところ、老人の手にも負担のない軽さで、大変助かっています。

対象商品 : 33401907
2017-08-16
用途: 小さい文字を見る時に使用しています。
その他業種

明るくて倍率的にも適度。手に持った感じも軽いので、使い心地がかなりOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 33401907
2011-09-30
用途: 老眼になり、細かい物や文字が見えずらいため、これらを見るために使います。

価格がお手ごろな№41はレンズの直径が50mmと小振りですが、何よりその透明度がすばらしいい、周辺まで歪むことなく、明るく良く見えます。軽い!
柄のところに見える丸い部分は、時計の日付を見るレンズのようになっていて、慣れれば地図の細かい文字が良く読めます。全体の造りもていねいで、手元に持ってよく、これをぜひお薦めします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする