商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの ポケットルーペ
LEDポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33401934
品番
SL-47
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
観察箇所をスポット照射できます。
倍率
4・6・10×(2枚重ね時)
レンズ径(Φmm)
23
付属品
キーホルダー付
トラスコ品番
368-8518
材質
レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂
寸法(mm)
60×31×25
質量(g)
26
種類
ポケットルーペ
電源
LR726電池×4個(付属)
照明
白色LED高輝度ライト×1
アズワン品番
1-6956-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
LEDポケットルーペ/SL-47【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった