ヒキギリスリム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33403038 品番 NH-HSF180DG
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

剪定ばさみをヒントにした「引き切り」効果。力の入り易い左右非対称ハンドル。
スリムな形状で細かい作業がしやすく、オフィスやインテリアに違和感無くとけ込みます。
廃棄時にハンドルと本体を分別できます。

ダークグレー 全長(mm)180 質量(g)約58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180×7 コートフッ素 材質(刃)ステンレス鋼(板厚2.2mm) 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 刃部加工フッ素コート、引き切り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33403047
2022-11-24
用途:
テープカット
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

ゴールドでテープカットにも日常使いもでき、GOOD!!

対象商品:
33403038
2019-11-08
用途:
梱包作業

布粘着テープがくっつかずにサクサク切れて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする