曜日別特売
CDM2B40TN-25Z1-A90VS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40TN~) SMC 33403146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2B40TN-25Z1-A90VS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40TN~) SMC 33403146
CDM2B40TN-25Z1-A90VS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40TN~) SMC 33403146

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40TN~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ
クッション
ラバークッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
注文コード
33403146
品番
CDM2B40TN-25Z1-A90VS-XC85
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥11,058
販売価格(税別)
10,053

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
ストローク(mm)
25
形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
負荷電圧(V)
オートスイッチ:DC24,12, AC100以下
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
配線(出力)
オートスイッチ:2線
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
つき
オートスイッチ個数
1
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
基本形(両側ボス付)
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする