ポイブック 10ポケット・20スペース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 33403214 品番 CB5035P
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スルっとかんたん書類の出し入れ!ななめカットのポケット形状のクリアブックです。
ななめカットポケットだから書類が出し入れしやすいです。
ポケットには、見出し付き仕切りが挿入。直接かき込みできるのでインデックスとして使用可能です。

ピンク ポケット数10(20スペース) 仕様見出し付き仕切り有り 質量(g)220 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)307×250 材質(表紙)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする