どっさり個別ホルダー A4 インデックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)コピー用紙約140(64g/m2程度) 注文コード33403388 品番CH-4134C
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は収納枚数など2種類から選べます 他の種類を見る

分類に最適インデックス!3インデックス3ポケットで分類できる!

サイズA4 付属品インデックスステッカー×1枚 質量(g)53 ポケット数3インデックス3ポケット 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×255×12 収納枚数(枚)コピー用紙約140(64g/m2程度) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする