ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
どっさり個別ホルダー A4 フラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
注文コード
33403433
品番
CH-4135C-3
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに最適フラップ!フラップ付きで中身が飛び出さない!
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
仕様
フラップ付
質量(g)
105
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×12
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
RoHS指令(10物質対応)
対応