ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の 空錠・ハンドル単体
インレイノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スクエア
注文コード
33403598
品番
2595JH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木材/メタル
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
色
スクエア
サイズ(cm)
3.2×7.6×3.2
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。