ACE(エース)
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33403817
品番
5100JCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質
セラミック/鉄
色
ダークグリーン
サイズ(cm)
3.8×3.8×7
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。