ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
イラストメロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404167
品番
L-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。台紙(L-16D)は別売りです。
仕様
本体
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×195
質量(g)
13.3
入数
1ヶ入
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。