ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の味覚(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404779
品番
L-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
りんご36玉が6ヶ入ります。フタ身箱共にナチュラル素材の段ボール貼合で丈夫。産地直送の印刷入りで宅配にも使えます。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×185×95
質量(g)
22.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。