ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ゼリー兼用箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
33405095
品番
L-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
75Φ×深さ35〜46mmサイズのゼリーカップが入ります。
仕様
フタ・身・枠
適合
75Φ×深さ35〜46mmゼリーカップ12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×290×50
質量(g)
27.4
入数
12ヶ入
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。