3901 MBP イエローチップ Molecular BioProducts 33405495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3901 MBP イエローチップ Molecular BioProducts 33405495 3901 MBP イエローチップ Molecular BioProducts 33405495

MBP イエローチップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33405495 品番3901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DNA、RNase、DNaseフリー。
パイロジェンフリー。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)

アズワン品番1-9557-01 主な適合ピペットピペットマン、エッペンドルフ、ベンチメイト、フィンピペット他 材質PP 先端- 滅菌済み 分注範囲(μL)0.5〜200 入数1箱(96本/ラック×10ラック)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33405504
2014-01-20
用途:
生化学検査

持っていたものより2mmほど短かったですがドライケムで使えています。
大量に消費する検査機関だともっと安く卸から手に入れれていましたが個人消費の場合はこのぐらいの値段でしょうね。

対象商品:
33405504
2011-10-24
用途:
化学実験で広く使用する。

丈夫であり、簡易ビュレットの先端、簡易ピペットの先端などに使用している。マイクロスケールケミストリーには欠かせない物品である。1000本購入したので、当面は購入しないが、人には勧めることができるであろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:09170621【ピペットマン】に適合しますか?
回答:
適合致します。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする