ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの 小包用紙
メロン包装紙1個用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
33405953
品番
L-950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
大玉メロン1ケ用箱が包装できます。
仕様
本体
適合
メロン1個
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
788
幅(mm)
364
質量(g)
25.1
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。