ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの 小包用紙
メロン包装紙2個用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
33405969
品番
L-951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
大玉メロン2ケ用箱が包装できます。
仕様
本体
適合
メロン2個
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
788
幅(mm)
545
質量(g)
23.2
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。