ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの 小包用紙
フルーツ柄ポリ風呂敷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
33405987
品番
L-953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロイヤルボックスが包める100cm角。
適合
ロイヤルボックス
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
質量(g)
23
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。