ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ディスプレイボックス(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406206
品番
L-2010BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フルーツ陳列に使用する黒段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する2段タイプ。手前一列目は185×115mm、二列目は155×115mm
仕様
本体・仕切(3)
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
340×235×65(外寸:350×250×65)
質量(g)
13.8
構成部品
4
注意
※果物は付属しておりません。