ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
黒きらきらいちごパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406285
品番
L-2017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
いちご500g×2パック入ります。コの字型の黒いフタ付の箱。
仕様
フタ・本体
適合
いちご500g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
252×173×78
質量(g)
17.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。