いろどりパレット(ミニ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33406504 品番L-2070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感があります。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご36玉、6個入る最小サイズ。

仕様フタ・身 適合りんご36玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)270×180×95(身深さ60) 質量(g)16.5 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする