ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
サービス無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406608
品番
L-2091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
無地のフタ付サービス箱。フルーツ以外にも使用できます。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
本体・天パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
21.15
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。