ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
いちごBOX イチゴクッション用グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406644
品番
L-2097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
240×175×60
質量(g)
14.9
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
※フタ・身のみの商品です。
※イチゴクッション用 わた・アイベリークッション・アイベリー本体は別売りです。