L-2115 自慢のりんご5kg ヤマニパッケージ 33406739 L-2115 自慢のりんご5kg ヤマニパッケージ 33406739

自慢のりんご5kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33406739 品番L-2115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱。黒1色でシンプルなデザインが人気です。

仕様フタ・身 適合りんご5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)435×345×105 質量(g)19.1 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする