ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
サービス果物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406845
品番
L-2142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
果物用サービス箱。りんご36玉が5〜6個入ります。天パットはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉5〜6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
20.9
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。