豊果撰集(中)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(70枚) 注文コード33406915 品番L-2155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。グレープフルーツ32玉が6個入ります。3辺合計:80サイズ。

仕様本体 適合グレープフルーツ32玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)330×220×115(外寸:340×230×125) 質量(g)20.15 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする