ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
豊果撰集(中B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
33406924
品番
L-2156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。グレープフルーツ36玉が9〜10個入ります。3辺合計:80サイズ。
仕様
本体
適合
グレープフルーツ36玉9〜10個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×260×115(外寸:375×270×125)
質量(g)
22.55
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。