ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の味覚5kg
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33407003
品番
L-2165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
C5クラフトベースのお値打ち箱。りんご5kgトレーが入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご5kgトレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
435×345×105
質量(g)
17.95
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。