ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬果撰集(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407073
品番
L-2172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご32玉が8個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×260×105(身深さ60)
質量(g)
18.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。