ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ハイクラスメロンL2ヶ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33407335
品番
L-2201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。底ワンタッチ式で組立簡単。台紙(L-339D)は別売り。
仕様
本体・パット
適合
メロン5玉9kg2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×160×200
質量(g)
24.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。