アダムとりんご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33407563 品番L-2225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

横置きタイプのりんご箱。りんご5kg用箱。産地のトレーがそのまま入るサイズ。

仕様フタ・身 適合りんご5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)435×345×115 質量(g)21.24 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする