ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
果実パレットキャリー(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
33407588
品番
L-2227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
人気の果実パレットシリーズの手提箱 小サイズ。底ワンタッチで組立簡単。祝い・仏事だけでなく、ゴルフコンぺにも利用されています。
仕様
本体・パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
260×175×250
質量(g)
15.9
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。