デリシャス葡萄

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33408026 品番L-2279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ぶどう3色のイラスト箱 大粒ぶどう2〜3房入ります。深さが135mmの2kg箱。

仕様フタ・身 適合大粒ぶどう2〜3房 種別果物・フルーツ 質量(g)16.5 内寸(mm)身:270×220×135 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33408026
2021-08-27
用途:
ブドウの地方発送用
農・林・水産業

箱としてはきれいで見栄えもしますが、ワンウエイで捨ててしまうことを考えると、もう少しシンプルなデザインでもと思います。しかし贈られた方からは好評でした。中身は「高級ブドウ」でコストパフォーマンスを補うことでしょう。

対象商品:
33408026
2020-08-22
用途:
注文の販売に使用
農・林・水産業

ブドウを3個入れて販売に使用・・・ちょうど良い大きさです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする