グランドメロンL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 33408148 品番 L-2296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メロン5玉サイズ9kgクラスが入ります。青肉用。底板付。 メロン台座は別売り(L-339D)。

仕様本体・パット 適合メロン5玉サイズ、9kgクラス1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)160×160×200 質量(g)14 入数1ヶ入 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33408148
2021-12-24
用途:
メロン発送
農・林・水産業

寸法(mm)160×160×200と大きく、形によっては、4L:2.2kg以下まで入ってしまう。
安価品約倍の価格だが、でかいサイズはかならず出るので、1つ買っておいても損はなし。
デザインも、私は好き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする