曜日別特売
CDG1DN20-40Z-A93V CD Series(CDG1DN20) SMC 33408165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DN20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33408165
品番
CDG1DN20-40Z-A93V
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする