L-2308 フルーツ&ベジタブル サービス箱(白) ヤマニパッケージ 33408254 L-2308 フルーツ&ベジタブル サービス箱(白) ヤマニパッケージ 33408254

フルーツ&ベジタブル サービス箱(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33408254 品番L-2308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

りんご40玉5個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。

仕様本体 適合りんご40玉5個 種別果物・フルーツ 質量(g)16.14 内寸(mm)250×175×95 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする