ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
旬味 手提
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408263
品番
L-2309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
りんご36玉、桃15玉などが入る手提箱。裏白で組底。
仕様
本体
適合
りんご36玉2個、桃15玉2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
210×108×115
質量(g)
11.2
入数
2ヶ入
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。