L-2310 旬味 手提 ヤマニパッケージ 33408279 L-2310 旬味 手提 ヤマニパッケージ 33408279

旬味 手提

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 33408279 品番 L-2310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

りんご36玉、桃15玉などが入る手提箱。裏白で組底。

仕様本体 適合りんご36玉3個、桃15玉3個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)293×108×115 質量(g)14.4 入数3ヶ入 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする