L-2311 旬味 手提6ヶ入 ヤマニパッケージ 33408288 L-2311 旬味 手提6ヶ入 ヤマニパッケージ 33408288

旬味 手提6ヶ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33408288 品番L-2311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

りんご36玉が6個、桃15玉が6個などが入る手提箱。底ワンタッチ式の手提箱。

仕様本体 適合りんご36玉6個、桃15玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)293×187×115 質量(g)20.6 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする