ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
みどりのめぐ実 210角 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408403
品番
L-2325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
袋入りのゼリーや、果物2個と大粒葡萄1房、または玉物4個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せていても中身が見えます。
仕様
本体・PET
適合
果物2個、大粒ぶどう1房or玉物4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
26.05
内寸(mm)
身:215×210×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。