ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
小玉スイカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408656
品番
L-2353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小玉すいか用箱。底ワンタッチ式で組立簡単、底パット付。
仕様
本体・底台紙
適合
小玉すいか
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
169×169×210H
質量(g)
17.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。