ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
こだわりの黒 140H 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70枚)
注文コード
33408839
品番
L-2370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう1房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.2
内寸(mm)
身:140×200×140(75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
※箱のみの商品です。梱包のクッション材は付属しておりません。