ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
こだわりの黒 140H 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33408857
品番
L-2372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう3房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう3房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17.95
内寸(mm)
身:360×200×140(75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。