ビュッフェトレー 旬果撰集

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 型番3F2 注文コード33408945 品番L-2381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。果物の大きさ、トレーの大きさによって折込角度の変更可能。

用途桃15玉4個、または桃15玉2個と紙トレー3F 仕様本体 適合桃15玉4個or桃15玉2個 種別果物・フルーツ 質量(g)10.44 型番3F2 内寸(mm)240×215×53 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする