ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ビュッフェトレー 旬果撰集
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
型番
3F3
注文コード
33408954
品番
L-2382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。果物の大きさ、トレーの大きさによって折込角度の変更可能。
用途
桃15玉4個、または桃15玉6個と紙トレー3F
仕様
本体
適合
桃15玉4個or桃15玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.68
型番
3F3
内寸(mm)
360×215×53
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。